Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Wärmeschrumpfschlauch, Kabelmuffe, Ø 20.3mm Ø 10.2mm, Flüssigkeit resistentes Elastomer, Schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8290239
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     401-20014 120-2-G-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     5059039182749
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
kabelmuffe
Typ = Kabelmuffe
Innendurchmesser 1 = 20.3mm
Innendurchmesser 2 = 10.2mm
Material = Flüssigkeit resistentes Elastomer
Anzahl von Ausbrüchen = 1
Schrumpftemperatur = +135°C
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -75°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Schrumpfdurchmesser 1 = 7mm
Schrumpfdurchmesser 2 = 3mm

VG 95343 Teil 6 und Teil 18, DEF 59-97, BSG198 Teil 5. Gerade Kabelschutzmanschette der Serie 120 von HellermannTyton. Die gerade Helashrink-Kabelschutzmanschette der Serie 120 wurde mit einem langen Ende ausgestattet, das für eine erweiterte Zugentlastung für Kabel mit einem kleinen Durchmesser sorgt. Eigenschaften und Vorteile Langes Ende für erweiterte Zugentlastung Lieferung mit oder ohne Rippe
Weitere Informationen:
Typ:
Kabelmuffe
Innendurchmesser 1:
20.3mm
Innendurchmesser 2:
10.2mm
Material:
Flüssigkeit resistentes Elastomer
Anzahl von Ausbrüchen:
1
Schrumpftemperatur:
+135°C
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-75°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Schrumpfdurchmesser 1:
7mm
Schrumpfdurchmesser 2:
3mm
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton kabelmuffe, 8290239, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, HellermannTyton, 401200141202GPOXBK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.