|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8290129 Herst.-Nr.: PIC24FJ128GA202-I/SO EAN/GTIN: 5059040177987 |
| |
|
|  |  |
 | Familie = PIC24FJ Gehäusegröße = SOIC Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 28 Gerätekern = PIC Anzahl der SPI-Kanäle = 3 Anzahl der I2C-Kanäle = 2 Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm
16-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC24FJxxxGA202/204 Weitere Informationen:  |  | Familie: | PIC24FJ | Gehäusegröße: | SOIC | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 28 | Gerätekern: | PIC | Anzahl der SPI-Kanäle: | 3 | Anzahl der I2C-Kanäle: | 2 | Betriebstemperatur min.: | -40 °Cmm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 8290129, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC24FJ128GA202ISO, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
|  |  |
| |