Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC SMD SOIC 14-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8290074
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1705-I/SL
EAN/GTIN:
     5059040121423
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Gerätekern = PIC
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Betriebstemperatur min. = -40 °C

PIC16F170x/171x, 8-bit-Flash-Microcontroller. Die Mikrocontroller PIC16F170x/171x kombinieren die Integration von Intelligent Analog mit geringen Kosten und eXtreme Low Power (XLP) für eine Vielzahl von kostenempfindlichen allgemeinen Anwendungen. Intelligent Analog : Bis zu zwei Operationsverstärker, bis zu zwei Hochgeschwindigkeits-Komparatoren, bis zu 28 Eingangskanäle mit 10-bit-ADC und bis zu einem 5-bit-/8-bit-DAC. Konfigurierbare Logikzelle (CLC) : Erstellen Sie kundenspezifische kombinatorische und sequenzielle Logik mit dem konfigurierbaren Logikzellenmodul. Externe Gatter- und Statusfunktionen können auch in die MCU selbst verlegt werden. Numerisch gesteuerter Oszillator (NCO) : Frequenz Ausgang in sehr feinen Schritten einstellbar. Der NCO bietet hochauflösende Oszillatorfähigkeiten für Steuerungsanwendungen wie Lampenstarter, Funk und Tongeneratoren. Komplementärausgangsgenerator (COG) : Bietet ein komplementäres Signal mit Totbandbereichssteuerung über steigende und fallende Flanke und ermöglicht so ein hocheffizientes synchrones Schalten ohne Prozessorlast. Der COG verfügt auch über automatische Abschaltung und automatischen Neustart und kann direkt mit anderen Peripheriegeräten/externen Eingängen verbunden werden. Zusätzlich umfasst er Dunkelsteuerung und Phasensteuerung. Nulldurchgangserkennung (ZCD) : AC-Hochspannungs-Nulldurchgangserkennung vereinfacht die Triac-Steuerung, synchronisierte Schaltsteuerung und das Timing. Peripherie-Stiftauswahl (PPS) : Konfiguration beliebiger digitaler Peripheriegeräte an einem beliebigen Stift über einen internen Multiplexer, um eine hohe Anordnungsflexibilität sicherzustellen und Stiftüberlappungen zu verhindern.
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
PIC
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8290074, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1705ISL, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82787C0513H002
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.