Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V / 1 A @ 120 V ac, 1 A @ 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8287870
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     AL6H-M14P-G
EAN/GTIN:
     5059039219247
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
drucktaster 16 mm ip65
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Weiß
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 250V
Drucktastentyp = Rechteckig
LED Farbe = Grün
IP Schutzart = IP 65
Kontaktnennstrom = 1 A @ 120 V ac, 1 A @ 24 V dc
Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte
Herst.-Teile-Nr. = AL6H-M14P-G

Idec Serie A6. Drucktasten und Meldegeräte der Serie A6 von Idec. Mit Wechselschalter-Sprungkontakten. Ideal für Anwendungen wie SPS-Eingänge, Logikpegelschaltungen oder enge Orte. Modelle umfassen beleuchtete und unbeleuchtete Drucktaster, Meldeleuchten, Wahlschalter und einen Schalter mit Druckverriegelung/Drehrückstellung. IP65-Versionen erhältlich Wahlweise runde, viereckige oder rechteckige Einbaurahmen Sprungkontakte In einer Vielzahl von Farben erhältlich Platzsparend
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Weiß
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
250V
Drucktastentyp:
Rechteckig
LED Farbe:
Grün
IP Schutzart:
IP 65
Kontaktnennstrom:
1 A @ 120 V ac, 1 A @ 24 V dc
Kontaktmaterial:
Vergoldete Silberkontakte
Herst.-Teile-Nr.:
AL6H-M14P-G
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 1polig, 8287870, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Idec, AL6HM14PG, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.