Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Druckschalter Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V / 1 A @ 120 V ac, 1 A @ 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8287826
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     AB8M-M1-B
EAN/GTIN:
     5059039219179
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 8mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Schwarz
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 250V
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 40
Kontaktnennstrom = 1 A @ 120 V ac, 1 A @ 24 V dc
Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte
Herst.-Teile-Nr. = AB8M-M1-B

Idec Serie A8
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
8mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Schwarz
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
250V
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 40
Kontaktnennstrom:
1 A @ 120 V ac, 1 A @ 24 V dc
Kontaktmaterial:
Vergoldete Silberkontakte
Herst.-Teile-Nr.:
AB8M-M1-B
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter schwarz, 8287826, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Idec, AB8MM1B, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.