| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8287750 Herst.-Nr.: AB6M-M1P-G EAN/GTIN: 5059039205974 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 16.2mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Grün Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 250V ac/dc Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP 65 Kontaktnennstrom = 1 A @ 120 V ac, 1 A @ 24 V dc Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte Herst.-Teile-Nr. = AB6M-M1P-G
Idec Serie A6. Drucktasten und Meldegeräte der Serie A6 von Idec. Mit Wechselschalter-Sprungkontakten. Ideal für Anwendungen wie SPS-Eingänge, Logikpegelschaltungen oder enge Orte. Modelle umfassen beleuchtete und unbeleuchtete Drucktaster, Meldeleuchten, Wahlschalter und einen Schalter mit Druckverriegelung/Drehrückstellung. IP65-Versionen erhältlich Wahlweise runde, viereckige oder rechteckige Einbaurahmen Sprungkontakte In einer Vielzahl von Farben erhältlich Platzsparend Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 16.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Grün | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 250V ac/dc | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP 65 | Kontaktnennstrom: | 1 A @ 120 V ac, 1 A @ 24 V dc | Kontaktmaterial: | Vergoldete Silberkontakte | Herst.-Teile-Nr.: | AB6M-M1P-G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip65, 8287750, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Idec, AB6MM1PG, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |