Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Operationsverstärker CMOS SMD SOT-25, einzeln typ. 2,7 → 16 V, biplor typ. ±5V, 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8287634
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     TLV271IW5-7
EAN/GTIN:
     5059043014982
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-25
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 16 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.9MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±5V
Flankensteilheit typ. = 2.2V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 10 kHz
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Spannungsverstärkung typ. = 115 dB
Länge = 3.1mm

Operationsverstärker, bis zu 36 V Versorgungsspannung, Diodes Inc. Die Diodes-Operationsverstärkerserie bietet Teile nach Industriestandard für allgemeine Anwendungen.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-25
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 16 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.9MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±5V
Flankensteilheit typ.:
2.2V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
10 kHz
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Spannungsverstärkung typ.:
115 dB
Länge:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 8287634, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, DiodesZetex, TLV271IW57, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.