Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-MPC4 Steckverbindergehäuse Buchse 4.2mm, 18-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für 64900513722;


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8284906
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     649018113322
EAN/GTIN:
     5059042031713
Suchbegriffe:
8284906
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 18
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 4.2mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = WR-MPC4
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 39mm
Breite = 11.6mm
Gehäusematerial = Nylon

Zweireihige Stecker-Buchsengehäuse Würth WR-MPC4, 4,20 mm. Zweireihige Stecker-Buchsengehäuse der Serie WR-MPC4 mit 4,20 mm Rastermaß. Diese Stecker-Buchsengehäuse bestehen aus weißem Nylon 66 gemäß UL94-V0 und sind für Crimp-Buchsenkontakte der Serie WR-MPC4 in 4,20 mm geeignet sowie passend für die zweireihigen Buchsen-Stiftleisten und Steckergehäuse der Serie WR-MPC4.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
18
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
4.2mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
WR-MPC4
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
39mm
Breite:
11.6mm
Gehäusematerial:
Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
64900513722DEC
ab € 0,0507*
Zubehör
Würth Elektronik
64900713722DEC
ab € 0,0498*
Zubehör
Würth Elektronik
649500116015
ab € 0,78*
Zubehör
Würth Elektronik
649549516030
ab € 5,57*
Zubehör
Würth Elektronik
649649618030
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.