Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsfilter, Kappen Ø 148 x 107mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-828454
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     S.620019
EAN/GTIN:
     5059041959216
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Entlüftungsfilter
Hydraulik-Belüftungskappe
Passend für Lochdurchmesser = 76mm
Kappendurchmesser = 148 x 107mm
Filtergröße = 10µm

Verriegelbar. Verriegelbarer Belüftungsfilter mit positiver Dichtung zum Schutz der Flüssigkeit Jede Einheit wird mit 2 Schlüsseln, einer Tankmontagedichtung und internationalen Kennzeichnungsetiketten geliefert Graue Emaillekappe mit einem 10-μm-Entlüftungselement Wird mithilfe der mitgelieferten 3 Klammerarme und Schrauben direkt auf die Oberseite des Tanks gesetzt
Weitere Informationen:
Passend für Lochdurchmesser:
76mm
Kappendurchmesser:
148 x 107mm
Filtergröße:
10µm
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Anschlussstück, parker entlüftungsfilter, entlüftungsfilter, 828454, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Flüssigkeiten und Filter, Hydraulik-Einfüllbelüftungsfilter, Parker, S620019, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fluids & Filtration, Hydraulic Filler Breather Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 157,16*
€ 198,33*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,40*
€ 364,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,13*
€ 233,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,88*
€ 229,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.