Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sub-D Adapter, Buchse 9-polig zu Stecker Mini-DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-828296
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     828296
EAN/GTIN:
     5056111938461
Suchbegriffe:
Adapter DIN
DIN Adapter
Diodenstecker Adapter
mini din adapter
Gewandelt von Gender = Female
Gewandelt von Typ = D-Sub 9-polig
Gewandelt zu Gender = Male
Gewandelt zu Typ = Mini-DIN

PS/2 6 Pin Mini DIN – 9 Way D Type
Weitere Informationen:
Gewandelt von Gender:
Female
Gewandelt von Typ:
D-Sub 9-polig
Gewandelt zu Gender:
Male
Gewandelt zu Typ:
Mini-DIN
Weitere Suchbegriffe: adapter din, 828296, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Sub-D Adapter, RS PRO, DB09FMN6M, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.