Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Steuerkabel, 4-adrig x 0,35 mm² Grau, 30m, 22 AWG, Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8282455
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1294C SL005
EAN/GTIN:
     5059039008322
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = Alpha Essentials
Aderzahl = 4
Leiterquerschnitt = 0,35 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Mantelfarbe = Grau
AWG = 22 AWG
Außendurchmesser = 4.8mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = CE, CSA, UL
Leiterwiderstand = 16,3 Ω/1000 Fuß

ULAWM 2576 (150 V), VW-1, UL CM, CSA FT4. Mehradriges 300-V-Kabel mit Folienschirmung. Das mehradrige Kabel mit Folienschirmung kann verwendet werden, wenn die EMI-Werte mäßig sind. Sie bieten eine gute Hochfrequenzabschirmung. Eigenschaften und Vorteile Leiter aus verzinnter Kupferlitze Eine Aluminium-/Polyesterfolienschirmung sorgt für zusätzliche Festigkeit und Isolierung PVC-Isolierung Schwer entflammbarer Komplett-PVC-Mantel
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials
Aderzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0,35 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
22 AWG
Außendurchmesser:
4.8mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
CE, CSA, UL
Leiterwiderstand:
16,3 Ω/1000 Fuß
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, datenkabel 30m, 8282455, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 1294CSL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,66*
€ 95,81*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 75,59*
€ 96,68*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 104,13*
€ 129,88*
€ 5,90*
ab € 91,27*
€ 141,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 95,81*
€ 114,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,31*
€ 112,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 90,04*
€ 107,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 82,48*
€ 98,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 72,66*
€ 86,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,422* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 80 100 SB
ab € 28,42*
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 23,04*
Zubehör
JOKARI-Krampe
10160
ab € 9,04*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,64*
Zubehör
Ettinger
014.10.071
ab € 0,257*
Zubehör
Plato
170SD
ab € 22,97*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,31*
Zubehör
SMC
TBR-1
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.