Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Steuerkabel, 2-adrig x 0,35 mm² Grau, 30m, 22 AWG, Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8282443
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1292C SL005
EAN/GTIN:
     5059039011667
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = Alpha Essentials
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,35 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Mantelfarbe = Grau
AWG = 22 AWG
Außendurchmesser = 4.27mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = CE, CSA, UL
Betriebstemperatur min. = -20°C

ULAWM 2576 (150 V), VW-1, UL CM, CSA FT4. Mehradriges 300-V-Kabel mit Folienschirmung. Das mehradrige Kabel mit Folienschirmung kann verwendet werden, wenn die EMI-Werte mäßig sind. Sie bieten eine gute Hochfrequenzabschirmung. Eigenschaften und Vorteile Leiter aus verzinnter Kupferlitze Eine Aluminium-/Polyesterfolienschirmung sorgt für zusätzliche Festigkeit und Isolierung PVC-Isolierung Schwer entflammbarer Komplett-PVC-Mantel
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,35 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
22 AWG
Außendurchmesser:
4.27mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
CE, CSA, UL
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, datenkabel 30m, 8282443, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 1292CSL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,35*
€ 79,19*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 48,90*
€ 87,67*
€ 5,90*
ab € 59,29*
€ 95,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 79,19*
€ 94,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 78,52*
€ 93,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 73,78*
€ 87,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,79*
€ 80,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 66,80*
€ 79,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 59,35*
€ 70,63
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,97834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,98*
Zubehör
JOKARI-Krampe
10160
ab € 8,99*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,57*
Zubehör
Ettinger
014.10.071
ab € 0,257*
Zubehör
Ideal Industries
45-098
ab € 57,24*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
Zubehör
SMC
TBR-1
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.