Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 5-adrig x 0,35 mm² Grau, 30m, 22 AWG, ungeschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 5-adrig x 0,35 mm² Grau, 30m, 22 AWG, ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     108EL-8282266
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1175C SL005
EAN/GTIN:
     5059039011681
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl = 5
Leiterquerschnitt = 0,35 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 30m
Mantelfarbe = Grau
AWG = 22 AWG
Außendurchmesser = 5.08mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = CE, CSA, UL
Aderlitzen = 7/0,25 mm°C
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl:
5
Leiterquerschnitt:
0,35 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
30m
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
22 AWG
Außendurchmesser:
5.08mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
CE, CSA, UL
Aderlitzen:
7/0,25 mm°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, 8282266, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 1175CSL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 6,90*
ab € 1,35634*
€ 2,245*
Lager 108
30
€ 8,95*
ab € 1,72067*
€ 2,44734*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,44734*
€ 2,91233
pro Meter
ab 60 Meter
€ 2,37734*
€ 2,82903
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,17934*
€ 2,59341
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,03067*
€ 2,4165
pro Meter
ab 600 Meter
€ 1,96067*
€ 2,3332
pro Meter
ab 90000 Meter
€ 1,72067*
€ 2,0476
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 73,4202* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.