Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 2A 24W, EIN 100 → 240V ac Geschlossen, Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 2A 24W, EIN 100 → 240V ac Geschlossen, Kabel
RS PRO Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 2A 24W, EIN 100 → 240V ac Geschlossen, Kabel
Artikel-Nr.:
     108EL-8280134
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8280134
EAN/GTIN:
     5056112198925
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 2A
Nennleistung = 24W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Montagetyp = Kabel
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 140mm
Breite = 80mm
Tiefe = 85mm
Wirkungsgrad = >70(Min)%
Gewicht = >1kg

CE, CEC DSTUFE V, EMV, RoHS. CCTV-Netzteil, 12 V dc, RS. Eine Serie von hochwertigen Netzteilen gemäß Schutzart IP66. Diese CCTV-Netzteile enthalten festziehbare Kabelverschraubungen für IP- und OP-Drähte. Dieses Netzteil befindet sich in einem wetterfesten Gehäuse und ist ideal geeignet für CCTV-Anwendungen. Universal-Wechselspannungseingang Wetterfeste Einheit, Schutzart IP Festziehbare Kabelverschraubungen für IP- und OP-Drähte Überspannungs-, Kurzschluss- und Übertemperatur-Schutz ErP Stufe V RoHS-kompatibel MTBF >50.000 Stunden
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
2A
Nennleistung:
24W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Montagetyp:
Kabel
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
140mm
Breite:
80mm
Tiefe:
85mm
Wirkungsgrad:
>70(Min)%
Gewicht:
>1kg
Weitere Suchbegriffe: 8280134, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, RS PRO, T4466AD, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.