Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE Energiesparlampe, 32 W L. 147 mm, Sockel GX24q-3 3000K Ø 49mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-8279239
Hersteller:
     GE
Herst.-Nr.:
     94521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
Leistung = 32 W
Lampensockel = GX24q-3
Länge = 147 mm
Farbtemperatur = 3000K
Farbton = Kaltweiß
Farbwiedergabe = 82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 830
Durchmesser = 49mm
Lichtstärke = 2400 lm
Lebensdauer = 20000h
Weitere Informationen:
Leistung:
32 W
Lampensockel:
GX24q-3
Länge:
147 mm
Farbtemperatur:
3000K
Farbton:
Kaltweiß
Farbwiedergabe:
82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
830
Durchmesser:
49mm
Lichtstärke:
2400 lm
Lebensdauer:
20000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,98*
€ 104,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,06*
€ 103,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,02*
€ 99,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,96*
€ 91,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,75*
€ 78,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.