Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 929 Leiterplattenbuchse Gerade 72-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8277362
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     929975-01-36-RK
EAN/GTIN:
     5059041119566
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
3m leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 72
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Für Platinenmontage
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Serie = 929
Kontaktmaterial = Kupfer
Seriennummer = 929975

Entflammbarkeit: UL 94V-0. Anschlussstiftreihen Serie 969. Die Anschlussstiftreihen und Buchsenleisten der Serie 929 von 3M™ bieten eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Alle Modelle sind stapelbar und umfassen Löt-Abstandshalter, um das Schwall-Lötverfahren in der Produktion zu erleichtern. Alle Stiftleisten haben glasfaserverstärktes Polyester (PBT) oder wärmebeständiges PCT als Isoliermaterial und werden mit einem Nennstrom von 2,5 A geliefert. Die Buchsenleisten kommen mit einem Nennstrom von 1 A. Kupferlegierungskontakt Farbe: Schwarz Stiftleisten: 36 polig Steckschlüssel: 2-polig auf 36-polig
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
72
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Für Platinenmontage
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Serie:
929
Kontaktmaterial:
Kupfer
Seriennummer:
929975
Weitere Suchbegriffe: 8277362, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, 3M, 9299750136RK, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,36*
€ 7,00*
1 Tag
199
€ 14,99*
ab € 2,89*
€ 7,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer Elektronik
BL 2/ 72/Z
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.