Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO CY Steuerkabel, 18-adrig x 0,5 mm² Grau / 9 A, 50m, 20 AWG, Geflecht


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO CY Steuerkabel, 18-adrig x 0,5 mm² Grau / 9 A, 50m, 20 AWG, Geflecht
RS PRO CY Steuerkabel, 18-adrig x 0,5 mm² Grau / 9 A, 50m, 20 AWG, Geflecht
Artikel-Nr.:
     108EL-8274192
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8274192
EAN/GTIN:
     5056112195948
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 18x0,75
Aderzahl = 18
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Steuerleitungstyp = CY
Mantelfarbe = Grau
AWG = 20 AWG
Außendurchmesser = 11.5mm
Mantelmaterial = PVC
Leitermaterial = Kupfer

Dieses Steuerkabel entspricht ECD 73/23/EEC (Niederspannungsrichtlinie). RS PRO CY-Steuerkabel. Die CY-Steuerkabel von RS PRO sind nummercodiert und sind zuverlässige Verbindungskabel, die die Eigenschaften eines flexiblen Netzkabels mit geringem Platzbedarf verbinden, da sie für feste und flexible Installationen geeignet sind. CY-Kabel werden in Umgebungen eingesetzt, in denen eine störungsfreie Übertragung erforderlich ist. Die verschiedenen Teile des Kabels arbeiten zusammen, um das Kabel vor äußeren elektromagnetischen Einflüssen sowie mechanischen Belastungen zu schützen. CY-Kabel können auch als abgeschirmte flexible Kabel bezeichnet werden. Diese zuverlässigen Kabel funktionieren gut in der Werkzeugmaschinenindustrie. Als Verbindungskabel für Mess-, Steuer- oder Regeltechnik in Steuerungen für Montage- und Produktionslinien, Förderanlagen und für Rechnereinheiten. Sowie dort, wo Geräte oder Maschinen Vibrationen und/oder Bewegungen ausgesetzt sein können. Sie eignen sich für interne trockene, feuchte oder nasse Raumumgebungen, sie sind bei Raumtemperatur beständig gegen bestimmte Öle, Säuren und Laugen. Sie dürfen nur im Freien mit UV-Schutz und unter Einhaltung des Temperaturbereichs installiert werden. Sie bestehen aus einer äußeren grauen PVC-Ummantelung, mit einem mehradrigen Flex, der Geflechtschirm ist verzinntes Kupfer und die Kerne sind schwarz mit weißen Zahlen. Durch die Art und Weise, wie diese Kabel hergestellt werden und die verwendeten Materialien, gibt es ein hohes Maß an Flexibilität. Eigenschaften und Vorteile. · Ideal für platzsparende Installationen · Ideal für den Einsatz in Innenräumen, wo mechanische Spannungen vorhanden sind · Schirmung aus verzinntem Kupferdraht · Beständigkeit gegen Öl-/Wassermischungen im Innenbereich · Flexibles Kabel mit Kupferleitern · Kabel vom Typ CY hat eine graue PVC-Außenummantelung · Weiße Zahlen auf der Außenhülle · Betriebstemperaturen von -40 bis +80 °C. · Diese geschirmten, flexiblen mehradrigen Kabel haben eine Nennspannung von 300/500 V.
Weitere Informationen:
Aderzahl:
18
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Steuerleitungstyp:
CY
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
20 AWG
Außendurchmesser:
11.5mm
Mantelmaterial:
PVC
Leitermaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 0,5mm², 8274192, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, RS PRO, 1136018, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,88*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 4,2976* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 290,03*
€ 345,14
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 283,27*
€ 337,09
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 257,91*
€ 306,91
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 237,03*
€ 282,07
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 214,88*
€ 255,71
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233477
ab € 7,47*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
Zubehör
RS Pro
606490
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.