| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8267141 Herst.-Nr.: 8267141 EAN/GTIN: 5056279161626 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Anschluss Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = Gerade Rahmen = Zehneck Gewindegröße 1 = 1-1/2Zoll Gewindegröße 2 = 1-1/2Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Fitting Typ 2 = Buchse Gewinde Standard 1 = R Gewinde Standard 2 = Rc Länge = 100.584mm
Anschluss Schraubverbindung Außen-/Innengewinde (NPS), RS. RS-Einheiten mit Außen-/Innengewinde lassen sich leicht verbinden und trennen und sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Material: Edelstahl 316 MSS SP-83 Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Anschluss | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | Gerade | Rahmen: | Zehneck | Gewindegröße 1: | 1-1/2Zoll | Gewindegröße 2: | 1-1/2Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Fitting Typ 2: | Buchse | Gewinde Standard 1: | R | Gewinde Standard 2: | Rc | Länge: | 100.584mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung 1/2", gewinde schlauchanschluss, 8267141, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, RS PRO, 112inUnionMF, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings |
| | |
| |