Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi Handheld Spektrumanalysator, 10 MHz → 3.6 GHz, 10 MHz / 3.6GHz, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Aim-TTi Handheld Spektrumanalysator, 10 MHz → 3.6 GHz, 10 MHz / 3.6GHz, USB
Aim-TTi Handheld Spektrumanalysator, 10 MHz → 3.6 GHz, 10 MHz / 3.6GHz, USB
Aim-TTi Handheld Spektrumanalysator, 10 MHz → 3.6 GHz, 10 MHz / 3.6GHz, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-8262717
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     PSA3605USC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Bandbreite = 10 MHz → 3.6 GHz
Wave Trace = Live, Referenz, Ansicht
Wobbelmodi = Dauer-, Einzel-Ablenkung
Einstellmodi = Mittel + Bereich, Start + Stop
Frequenz max. = 3.6GHz
Frequenz min = 10 MHz
Frequenzstabilität = ±1ppm
Anzeigentyp = 10,9 cm TFT LCD mit Hinterleuchtung
Display Größe = 480 x 272Pixel
Eigenschaften = Dual
HF Eingang = BNC, SMA-Steckverbinder, Standard N
Schnittstellentyp = USB
Tischgerät/Handgerät = Handheld
Abmessungen = 49 x 92 x 192mm

AIM-TTi SpektrumanalysDer AIM-TTi Spektrumanalysator arbeitet mit einer Frequenz von 10 MHz bis 3,6 GHz. Dieser Analysator ist kompakt, leicht und bietet eine Leistung, die so gut ist wie ein Tischanalysator. Er verfügt über mehrere Funktionen wie abnehmbaren Protector, gummierten Puffer Top und Bottich, um Stößen und Kratzern zu widerstehen, und der Li-Ion-Akkubetrieb bietet mehr als 3 Stunden Dauerbetrieb, was den Einsatz im Feld verbessert. Für den Tischbetrieb kann er über den Netzadapter mit Strom versorgt werden, der die Batterien innerhalb von drei Stunden auflädt. Es verfügt außerdem über einen USB-Host-Steckverbinder, der es ermöglicht, USB-Flash-Geräte an den Analysator anzuschließen und eine direkte Verbindung mit einem PC für bidirektionale Dateiübertragung herzustellen. Lieferumfang Universal-Netzadapter/Ladegerät, USB-Anschlusskabel, Ersatzstift, BNC-Konverter für Triggereingang, mehrsprachige Kurzübersicht, vollständiges Benutzerhandbuch (nur Englisch), unterstützende CD mit PDF-Versionen von Handbüchern und Unterstützungssoftware (PSA3605 und PSA6005) sowie Firmware-Upgrade U02 (nur PSA3605USC und PSA6005USC), Teleskopantenne PSA-ANT2, Kfz-Ladegerät PSA-VC und Koffer PSA-SC2.Eigenschaften und VorteileTypischer Geräuschpegel von -120 dBm bei -40 dBm Referenzpegel/10 kHz RBW 4,3-Zoll-Farb-TFT-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchscreen Spurmodi für Normal, Einfach, Spitzenwert und Durchschnitt Nullbereichsmodus mit AM- und FM-Demodulation Live-, Betrachtungs- und Referenzspuren in kontrastierenden Farben Zwei Markierungen mit Anzeige von absoluten und Differenzwerten Messung in verschiedenen Einheiten wie dBm oder dBuV, mV oder uW Intelligente Markerbewegung mit auswählbarer Spitzennachführung Frequenzzähler mit einer Auflösung bis 10 Hz Automatische Suche setzt die Sweep-Parameter automatisch für das höchste gefundene Signal. Unbegrenzte Speicherung von Signalformen, Einstellungen und Bildschirmkopien Vom Benutzer zuweisbare Dateinamen, Kennzeichnung von Dateien über Echtzeituhr USB-Schnittstellen für Flash-Laufwerke und PC-Verbindung Umfassende Status- und kontextsensitive Hilfebildschirme Mehr als 3 Stunden Dauerbetrieb mit einer Ladung Die Länge beträgt 49 mm, die Breite 92 mm und die Höhe 192 mmAnwendungenTelekommunikation Elektroniklabore Bildungseinrichtungen Elektronikdesign Service und WartungZertifizierungenEN61010-1 En61326
Weitere Informationen:
Bandbreite:
10 MHz → 3.6 GHz
Wave Trace:
Live, Referenz, Ansicht
Wobbelmodi:
Dauer-, Einzel-Ablenkung
Einstellmodi:
Mittel + Bereich, Start + Stop
Frequenz max.:
3.6GHz
Frequenz min:
10 MHz
Frequenzstabilität:
±1ppm
Anzeigentyp:
10,9 cm TFT LCD mit Hinterleuchtung
Display Größe:
480 x 272Pixel
Eigenschaften:
Dual
HF Eingang:
BNC, SMA-Steckverbinder, Standard N
Schnittstellentyp:
USB
Tischgerät/Handgerät:
Handheld
Abmessungen:
49 x 92 x 192mm
Weitere Suchbegriffe: 8262717, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Aim-TTi, PSA3605USC, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Spectrum Analysers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2.119,30*
€ 2.222,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.098,84*
€ 2.269,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.269,19*
€ 2.700,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.252,06*
€ 2.679,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.197,81*
€ 2.615,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.098,84*
€ 2.497,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.