Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 2,5 → 5,5 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 2,5 → 5,5 V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8258462
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2836ID
EAN/GTIN:
     5059042640359
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 118MHz
Flankensteilheit typ. = 580V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail Output
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm

Operationsverstärker mit geringer Leistungsaufnahme, Serie OPA
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
118MHz
Flankensteilheit typ.:
580V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail Output
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 8258462, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA2836ID, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
CRCW060310K0FKEA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.