| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8252543 Herst.-Nr.: MCP3424EV EAN/GTIN: 5059040170483 |
| |
|
| | |
| Wandler-Typ = ADC
Evaluierungsplatine für 18-Bit-Mehrkanal-ADC, Microchip. Die MCP6424EV-Evaluierungsplatine von Microchips ist ein kleiner 18-Bit-Mehrkanal-ADC. Diese Platine wurde entwickelt, um analoge Eingänge in digitale mit einer 18-Bit-Auflösung umzuwandeln. Diese Platine ist einfach zu verwenden, da sie direkt mit dem beliebten PICkit von Microchips verbunden wird. Mit einer Leiterplatten-Stiftleiste können Sie direkt in das PICkit stecken, um eine schnelle und einfache Konvertierungsprüfung zu ermöglichen. Sie können die Spannung auch über die Sensoreingangssteckverbinder (CH2 auf der Leiterplatte) überwachen. Der MCP6424EV umfasst auch Messpunkte für analoge SDA-Eingänge von SDL. Durch den Anschluss eines Oszilloskops an die Messpunkte kann der Benutzer die Datenkommunikation über die I2C™-Busleitung analysieren und den resultierenden Umwandlungseingang beobachten. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>ADC mit 18-Bit- ;/li> ;li>Dank des kleinen Formfaktors können Sie ihn überall hin mitnehmen ;/li> ;li>Ermöglicht die Verbindung mit Ihrer eigenen Anwendung, um auch die Systemfunktionalität zu testen. ;/li> ;li>Geringes Rauschen und hohe Genauigkeit ;/li> ;li>2 LEDs zur Anzeige des Status der Platine ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. ;ul> ;li>Waage ;/li> ;li>Akkustandsanzeige ;/li> ;li>Temperaturerfassung - RTD, Thermistor und Thermoelement ;/li> ;li>Brückenerfassung - Druck, Kraft und Belastung ;/li> ;li>Fabrikautomationsgeräte ;/li> ;/ul>. Benötigen Sie das PICkit?. Siehe RS Best.-Nr. 381-5 ; Weitere Informationen: | | Wandler-Typ: | ADC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AD Converter, AD Konverter, AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Entwicklungskit, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 8252543, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Signalwandlung, Microchip, MCP3424EV, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Signal Conversion Development Tools |
| | |
| |