| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8252195 Herst.-Nr.: 51893 EAN/GTIN: 5059040385610 |
| |
|
| | |
| Spleißart = Stoßverbinder Drahtgröße = 12 → 10 AWG Gesamtlänge = 14.4mm Isolierung = Unisoliert Serie = SOLISTRAND Kontaktmaterial = Kupfer Kontaktbeschichtung = Zinn Dicke = 0.98mm
Geeignete Hand-Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 817-325 817-325 und Best.-Nr. ; 373-308 373-308 , Matrizenbaugruppe oder Hand-Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 162-3159 162-3159. Geschlossene Zylinder-Stoßverbinder TE Connectivity SOLISTRAND, Standard. Geschlossene Zylinder-Stoßverbinder SOLISTRAND, Standard sind entworfen, um massive oder litzenartige Drähte und unregelmäßig geformte Leiter abzuschließen. Diese SOLISTRAND Standard-Stoßverbinder-Crimpanschlussklemmen mit geschlossenem Zylinder bestehen aus feingradigem, besonders leitfähigem mit Zinnbeschichtung und verfügen über geschlossene Rundzylinder mit gelöteten Nähten, die eine einheitliche Metallfestigkeit um den Rundzylinder gewährleisten. Die innere Oberfläche der Rundzylinder der SOLISTRAND-Stoßverbinder ist entweder mit Vertiefungen versehen oder gezackt für maximale Zugfestigkeit und zur Maximierung der Kontaktoberfläche nach dem Crimpen. Weitere Informationen: | | Spleißart: | Stoßverbinder | Drahtgröße: | 12 → 10 AWG | Gesamtlänge: | 14.4mm | Isolierung: | Unisoliert | Serie: | SOLISTRAND | Kontaktmaterial: | Kupfer | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Dicke: | 0.98mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, 8252195, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Spleißsteckverbinder, TE Connectivity, 51893, Connectors, Wire Terminals & Splices, Splice Connectors |
| | |
| |