Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP1848C DC-Link Folienkondensator 30μF ±5% / 1kV dc, THT Raster 52.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8251461
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848C63010JY5
EAN/GTIN:
     5059040645370
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 30µF
Spannung = 1kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MKP1848C DC-Link
Anschlussraster = 52.5mm
Länge = 57.5mm
Tiefe = 30mm
Höhe = 45mm
Abmessungen = 57.5 x 30 x 45mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +85°C

Serie MKP 1848C. Bei der Serie MKP 1848C handelt es sich um DC-Link-Kondensatoren mit hoher Dichte Hohes Brummstromvermögen, niedriger ESR und niedriger ESL Anwendungen umfassen: Wechselrichter-USV für erneuerbare Energien, Akkuladegeräte und Motorantriebe
Weitere Informationen:
Kapazität:
30µF
Spannung:
1kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP1848C DC-Link
Anschlussraster:
52.5mm
Länge:
57.5mm
Tiefe:
30mm
Höhe:
45mm
Abmessungen:
57.5 x 30 x 45mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 30 µf, anlaufkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 8251461, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1848C63010JY5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.