Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Präzision SMD SOIC, einzeln typ. 4,5 → 15 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker Präzision SMD SOIC, einzeln typ. 4,5 → 15 V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8247011
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC6061IM/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042646313
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 100kHz
Flankensteilheit typ. = 35V/ms
Arbeitsfrequenz max. = 1 kHz
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Rail to Rail = Nein
Länge = 5mm

CMOS-Operationsverstärker, Serie LMC/LPC
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
100kHz
Flankensteilheit typ.:
35V/ms
Arbeitsfrequenz max.:
1 kHz
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Rail to Rail:
Nein
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 8247011, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, LMC6061IMNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 2,40*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,27*
€ 2,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
CRCW060310K0FKEA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.