Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller W Reihenklemme mit Sicherungshalter Einfach Beige, 250 V ac/dc / 6.3A, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8239580
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7914400000
EAN/GTIN:
     5059040988705
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller
Farbe = Beige
Anzahl Ebenen = Einfach
AWG = 26 → 10AWG
Anschlussart = Schrauben
Abgesichert = Ja
Betriebsspannung = 250 V ac/dcA
Raster = 6.1mm
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +120°C

WTR Sicherungsklemmen. Sicherungsklemmen der Serie W (WTR). Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Anzahl Ebenen:
Einfach
AWG:
26 → 10AWG
Anschlussart:
Schrauben
Abgesichert:
Ja
Betriebsspannung:
250 V ac/dcA
Raster:
6.1mm
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schraubanschluss, 8239580, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Weidmüller, 7914400000, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks, Weidmuller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.