Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MCP6546T-I/OT, Open Drain 1-Kanal SOT-23 5-Pin 1,6 → 5,5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator MCP6546T-I/OT, Open Drain 1-Kanal SOT-23 5-Pin 1,6 → 5,5 V
Artikel-Nr.:
     108EL-8237950
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6546T-I/OT
EAN/GTIN:
     5059040117112
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren microchip
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Open Drain
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,6 → 5,5 V
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Länge = 3.1mm
Breite = 1.8mm
Höhe = 1.3mm
CMRR typ. = 70dB
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Einfache Komparatoren, Microchip
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,6 → 5,5 V
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Länge:
3.1mm
Breite:
1.8mm
Höhe:
1.3mm
CMRR typ.:
70dB
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: comparator, 8237950, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Microchip, MCP6546TIOT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.