Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol 3 TV Buchse Steckverbinder-Schutzkappe Größe 13 / MIL-DTL-38999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8236279
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     418-6033-13R0501-10
EAN/GTIN:
     5059041763516
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Gender = Buchse
Gehäusegröße = 13
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Serie = 3 TV
Leitung inklusive = Ja
Finish = Zink-Nickel, schwarz
Farbe = Schwarz
Seriennummer = 418

MIL-DTL-38999, Serie III, Klasse Z. Amphenol-Staubschutzkappen gemäß MIL-DTL-38999, Serie III. Ein umfassendes Angebot von Buchsen- und Stecker-Staubschutzkappen in einer Reihe von Größen für den Einsatz mit den schwarz vernickelten Amphenol-Steckverbindern gemäß MIL-DTL-38999, Serie III.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Gehäusegröße:
13
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Serie:
3 TV
Leitung inklusive:
Ja
Finish:
Zink-Nickel, schwarz
Farbe:
Schwarz
Seriennummer:
418
Weitere Suchbegriffe: 8236279, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 418603313R050110, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,54*
€ 52,31*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 35,79*
€ 53,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
TVP00ZN-13-35PN
ab € 39,54*
Zubehör
Amphenol
TV07ZN-13-35SN
ab € 39,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.