Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol, TV MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 22-polig, 400 V ac, 500 V dc, Tafelmontage, Gehäuse 13, MIL-DTL-38999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8236153
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TV07ZN-13-35SN
EAN/GTIN:
     5059041763127
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
steckverbinder mil dtl 38999
Anzahl der Kontakte = 22
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 400 V ac, 500 V dc
Gehäusegröße = 13
Montagetyp = Tafelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Schraubkupplung
Steckergröße = Standard
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = Aluminium
Betriebstemperatur max. = +175°C

MIL-DTL-38999, Serie III, Klasse Z. Amphenol MIL-DTL-38999 Serie III, schwarze Zink-Steckdosenbuchsen mit Kontermutter. Amphenol MIL-DTL-38999 Serie III Klasse-Z, schwarze Zinkklemmmutter-Buchsensteckverbinder werden im Vergleich zu kadmiumbeschichteten Steckverbindern schnell zum Industriestandard für die Verteidigungsindustrie. Vorschriften wollen die Verwendung von Cadmium aus ökologischen Gründen reduzieren oder eliminieren. Diese schwarzen verzinkten MIL-DTL-38999-Kontermutter sind RoHS-konform und Durable mit einer erheblichen Salzsprühnebelbeständigkeit von 500 Stunden und bis zu 500 Steckzyklen. Steckverbinder gemäß MIL-Spezifikation werden angeboten als Stift- und Buchsenkontaktvarianten in einer großen Auswahl von Kontaktanordnungen und Gehäusegrößen. Diese Rundsteckverbinder haben keine signifikante galvanische Reaktion mit Cadmium-, Zink-Kobalt- oder chemisch vernickelten Steckverbindern. Geeignet für eine Vielzahl von militärischen Anwendungen, angefangen bei Militärflugzeugen und -fahrzeugen bis hin zu Unterseebooten und Kommunikationsgeräten, und auch für kommerzielle Anwendungen, die besonders verschleißfeste Steckverbinder erfordern. 500 Stunden Salznebellebensdauer Durchgang zwischen den Gehäusen weniger als 2,5 mΩ 500 Steckzyklen Temperaturbereich: –65 bis +175 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
22
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
400 V ac, 500 V dc
Gehäusegröße:
13
Montagetyp:
Tafelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Schraubkupplung
Steckergröße:
Standard
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
Aluminium
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Weitere Suchbegriffe: 8236153, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, TV07ZN1335SN, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
418-6033-13R0501-10
ab € 35,89*
Zubehör
Amphenol
AIA-5003-13-00-00-10-AA-10
ab € 81,50*
Zubehör
Amphenol
M39029/57-354
ab € 0,66*
Zubehör
Amphenol
TV06ZN-13-35PN
ab € 42,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.