Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 1,8 → 6 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 1,8 → 6 V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8234276
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6002T-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040168848
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 → 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz
Flankensteilheit typ. = 0.6V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 1 kHz
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 112 dB
Breite = 3.9mm

MCP6001/6002/6004 Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 → 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1MHz
Flankensteilheit typ.:
0.6V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
1 kHz
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
112 dB
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, 8234276, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6002TISN, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
CRCW060310K0FKEA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.