Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 2,7 → 6 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 2,7 → 6 V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8234270
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP602T-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040164840
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2.8MHz
Flankensteilheit typ. = 2.3V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 1 kHz
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail Output
Höhe = 1.5mm

MCP601/602/603/604 Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2.8MHz
Flankensteilheit typ.:
2.3V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
1 kHz
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail Output
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, 8234270, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP602TISN, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,587* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
CRCW060310K0FKEA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.