Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 64 KB TQFP 64-Pin 64MHz 4 KB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8233895
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F66K22-I/PTRSL
EAN/GTIN:
     5059040119147
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 64MHz
RAM Speicher-Größe = 4 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 7
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Versorgungsspannnung typ. = 1,8 → 5,5 V
A/D-Wandler = 16 x 12 bit

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC18F6xK22/8xK22
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
64MHz
RAM Speicher-Größe:
4 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
7
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Versorgungsspannnung typ.:
1,8 → 5,5 V
A/D-Wandler:
16 x 12 bit
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8233895, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F66K22IPTRSL, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.