Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät AC, 53.34mm x 35.56mm T. 6.35mm / ±0,4 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8233586
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     ACA-20RM-4-AC4-RL-C
EAN/GTIN:
     5059041741811
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
Stromart = AC
Ausschnitt-Höhe = 35.56mm
Ausschnitt-Breite = 53.34mm
Tiefe = 6.35mm
Genauigkeit = ±0,4 %
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +60°C

ACA-20RM – Echt-Effektivwert-AC-Amperemeter mit CT-Eingang. Die AC-Amperemeter der Serie ACA-20RM besitzen einen integrierten Transformator (CT), der den Echt-Effektivwert komplexer, nicht sinusförmiger Wechselströme von 2 bis 50 A misst. Gut lesbare, rote LED-Anzeige mit 9,4 mm großen Ziffern Integrierte CTs liefern Echt-Effektivwerte von komplexen Signalformen Perfekt zum Messen von Wechselstrom in IT-Anwendungen Eingangsbereiche von 0–0,2 A bis 0–50 A 50-A-Modelle verfügen über einen CT mit geteiltem Kern zur Vereinfachung der Installation. Netzteil Optionen von 85–140 V oder 170–264 V Mit Selbstspeisung von 85–140 V ac oder 170–264 V ac Zuverlässige Einplatinenbauweise Digitaler Ersatz für analoge Messgeräte
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Ausschnitt-Höhe:
35.56mm
Ausschnitt-Breite:
53.34mm
Tiefe:
6.35mm
Genauigkeit:
±0,4 %
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 8233586, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Murata Power Solutions, ACA20RM4AC4RLC, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.