Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrix MTX 3293B HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 100A ac, 100MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Metrix MTX 3293B HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 100A ac, 100MΩ
Metrix MTX 3293B HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 100A ac, 100MΩ
Metrix MTX 3293B HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 100A ac, 100MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-8232713
Hersteller:
     Metrix
Herst.-Nr.:
     MTX3293B
EAN/GTIN:
     3760171419090
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = MTX 3293B
Widerstandsmessung absolut Max. = 100MΩ
Kapazitätsmessung absolut Max. = 10mF
Frequenz max. = 5MHz
Gleichstrom Messauflösung = 10nA dc
Gleichspannung Messauflösung = 1µV dc
Kapazitäsmessauflösung = 1pF
Betriebstemperatur max. = +40°C

IEC 61010-1, CAT. III, 1000 V, CAT. IV, 600 V, EN61326-1. Multimeter der Serien MTX3293 und MTX3293B (ASYC IV) für den Auforder. Multimeter MTX3293 mit Digitalanzeige können sowohl in der Elektronik als auch in der Elektrotechnik verlässlich genutzt werden. Das MTX3293 bietet direkte Messwerte der wichtigsten elektrischen Größen und ist kompakt, robust, auslaufsicher und bequem zu halten. Ein einfach zu verwendendes Multimeter mit den starken Vorzügen einer MMS, erweiterten Messfunktionen und Hilfefunktion für Messungen. Ein großes LCD-Display, eine digitale Tastatur und eine Beleuchtung, alles in einem Gehäuse IP67. Eigenschaften und Vorteile:. Große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung Farbe Grafik-LCD-Anzeige, 320 x 240 PTS (70 x 52 mm) Grafische Anzeige, Überwachung, Lagerung, technische Daten auf 4 messebenen (1 Haupt- und 3 sekundär) gleichzeitig Digitaler Schalter mit Beleuchtung von Haupt Funktionstasten (8 Positionen) Lagerung: 6500 Messungen DC, AC und AC + DC-Spannung DC-, AC- und AC+DC-Strom Frequenz Widerstand und Durchgang Diodenprüfung: Temperatur mit PT100 / 1000 und K / J TC Schutz: IP67 Kommunikation: IR / USB. Weitere Vorteile:. Grafische Anzeige von Trends zu den einzelnen Messfunktionen. Mehrere Analysewerkzeuge. Nachverfolgung, Cursor und Zoom auf die Aufzeichnungen. Aufzeichnung von 10 Sequenzen. Überwachung der MIN/MAX- und AVG-Daten mit Relativzeit-/Datumsstempel und von Spannungs- und Stromspitzen. Speicherung von bis zu 6500 Messungen. Kontextbezogene Erinnerung an die Verbindungen. Normale USB-Kommunikation oder Bluetooth-Option verfügbar. Schutzart IP67 gegen Eindringen von Wasser und Staub, ausgezeichnet geeignet für den Einsatz im Außenbereich. Netzteil:. 4 x Ni-MH-Akkus 2400 mAh; 1,5 V. 400 Stunden Betriebszeit mit Akku, mit Akkuverwaltung. Multimeter kann während des Ladevorgangs genutzt werden. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Multimeter. 4 x Ni-MH-Akkus 2400 mAh; 1,5 V. Rotes Kabel 1,5 m; gerade/gerade. Schwarzes Kabel 1,5 m, gerade/gerade. Rote Prüfspitze Kat. IV 1 kV. Schwarze Prüfspitze Kat. IV 1 kV. Optisches USB-Kabel + SX-DMM-Software. Benutzerhandbuch auf CD und gedruckte Startanleitung
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
MTX 3293B
Widerstandsmessung absolut Max.:
100MΩ
Kapazitätsmessung absolut Max.:
10mF
Frequenz max.:
5MHz
Gleichstrom Messauflösung:
10nA dc
Gleichspannung Messauflösung:
1µV dc
Kapazitäsmessauflösung:
1pF
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, metrix multimeter, multimeter, multimeter catiii, 8232713, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Metrix, MTX3293B, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,55*
€ 771,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 671,48*
€ 785,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,48*
€ 934,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,44*
€ 884,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,65*
€ 857,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,43*
€ 818,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,48*
€ 799,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.