Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Chemie KONTAKT WL, Typ Reiniger für elektrische Kontakte Kontaktspray, Spray, 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-8232656
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     71009
EAN/GTIN:
     5060641282932
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel-Reiniger
Flussmittelentferner
Flussmittelreiniger
Leiterplattenreiniger
Reiniger-Typ = Reiniger für elektrische Kontakte
Handelsname = KONTAKT WL
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 200 ml
Produktkategorie = Kontaktreiniger

Reiniger KONTAKT WL. KONTAKT WL ist ein Universalreiniger mit einem großen Anwendungsspektrum sowie einer hohen Materialkompatibilität. Spezialreiniger und Wasch-Spray Löst zuverlässig fettige und ölige Verschmutzungen sowie wasserlösliche kristalline Rückstände Trocknet in wenigen Minuten ohne Rückstände Schmutzentferner zum Reinigen und Entfetten von elektrischen Geräten, Leiterplatten, elektronischen Bauteilen, Gehäusen, Anschlüssen, Schaltkästen und Werkzeugen
Weitere Informationen:
Reiniger-Typ:
Reiniger für elektrische Kontakte
Handelsname:
KONTAKT WL
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
200 ml
Produktkategorie:
Kontaktreiniger

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Elektronikspray, Kontakt-Reiniger, Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, kontakt chemie kontaktreiniger, kontakt reiniger, kontaktspray 200ml, 8232656, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Elektronik-Reiniger, Kontakt Chemie, 71009, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Electronics Cleaners
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
5
€ 4,90*
ab € 5,72*
€ 7,70*
5 Tage
6
1
€ 9,50*
ab € 5,81*
€ 8,21*
1 Tag
50
12
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 8,40*
5 Tage
50
12
€ 5,99*
ab € 6,45*
€ 8,66*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,41*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CRC Industries
72809-AE
ab € 6,67*
Zubehör
HellermannTyton
935-10007
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.