Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger PAT150R Pass/Fail PAT Gerätetester, Prüfung Automatik, Manuell Klasse I, Klasse II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Megger PAT150R Pass/Fail PAT Gerätetester, Prüfung Automatik, Manuell Klasse I, Klasse II
Artikel-Nr.:
     108EL-8230426
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1003-430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
megger gerätetester
Tester Typ = Pass/Fail PAT
Prüfart = Klasse I, Klasse II
Prüfmethode = Automatik, Manuell
Steckertyp = CEE 7/4 Schuko
Batterietyp = AA
Batterie-Einsatzdauer = 4 Tage
Gewicht = 1.3kg
Höhe = 78mm
Länge = 203mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Versorgungsspannung max. = 230V ac
Breite = 148mm

2 x 4-mm-Steckerkabel-Tastkopf + Krokodilklemme, Verlängerungskabeladapter, AC-Ladegerätadapter, Netzkabel Tragetasche. Portable Gerätetester, PAT 150R. Gerätetester der Serie PAT150 ermöglichen eine schnelle Sicherheitsprüfung in allen Geschäftsbereichen, Büros und Läden. Durch eine sehr kurze Anlernphase und robuste, zuverlässige Funktionen ideal geeignet für Schulungsorganisationen. Das Modell PAT150 verfügt über Prüfungsgruppen für Klasse I, Klasse II sowie Verlängerungs-/Netzkabel Einfache Haken-/Kreuz-, Gut-/Schlecht-Anzeige plus Messung Umfasst 250 V Isolierung und Dichtigkeitsprüfung für sichere IT-Tests und Überlastschutzgeräte Prüfung von tragbaren und festen Elektrogeräten Tragbare 10 mA und 30 mA RCD-Kabelprüfung Einstellbare PASS-Grenzwerte Ersatz- und netzbetriebene Dichtigkeitsprüfung Robust, gummiverstärkt mit integrierter Frontplatte, gehärtetes, kratzfestes Anzeigefenster Der PAT-150R kann mit den enthaltenen NiMH-Akkus wieder aufgeladen werden
Weitere Informationen:
Tester Typ:
Pass/Fail PAT
Prüfart:
Klasse I, Klasse II
Prüfmethode:
Automatik, Manuell
Steckertyp:
CEE 7/4 Schuko
Batterietyp:
AA
Batterie-Einsatzdauer:
4 Tage
Gewicht:
1.3kg
Höhe:
78mm
Länge:
203mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Versorgungsspannung max.:
230V ac
Breite:
148mm
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, 8230426, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Megger, 1003430
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 727,85*
€ 840,90*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,69*
€ 840,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 736,84*
€ 850,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 873,03*
€ 966,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,50*
€ 1.012,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,49*
€ 959,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,95*
€ 934,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,90*
€ 891,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,84*
€ 876,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.