Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelverschraubungsadapter Typ Reduzierstück M12 M16 Nylon 66 Schwarz M16 → M12


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelverschraubungsadapter Typ Reduzierstück M12 M16 Nylon 66 Schwarz M16 → M12
RS PRO Kabelverschraubungsadapter Typ Reduzierstück M12 M16 Nylon 66 Schwarz M16 → M12
Artikel-Nr.:
     108EL-8229870
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8229870
EAN/GTIN:
     5056112194118
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Außengewindegröße = M16
Innengewindegröße = M12
Material = Nylon 66
Typ = Reduzierstück
Gewindegröße = M16 → M12
Farbe = Schwarz
Standards = UL 94V-2

UL. Kabelverschraubungs-Reduzierstück, RS. Die Kabelverschraubungen ermöglichen das Umschalten vom großen metrischen Außengewinde auf kleine metrische Anwendungen. Dies geschieht aufgrund von Vergrößerungs-Kabelverschraubungen mit großem metrischem Außengewinde und kleinen metrischen Innengewindemaßen. UL-zugelassenes Material, Nylon 66
Weitere Informationen:
Außengewindegröße:
M16
Innengewindegröße:
M12
Material:
Nylon 66
Typ:
Reduzierstück
Gewindegröße:
M16 → M12
Farbe:
Schwarz
Standards:
UL 94V-2
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion, rs pro reduzierstück, 8229870, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen-Adapter, RS PRO, M16125, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Adaptors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
127164
ab € 8,25*
Zubehör
RS Pro
127259
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.