Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Kabelschlauch Glasfaser-Silikonkautschuk für Kabel-Ø 4.72mm bis 7.01mm, Länge 30m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8225291
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     PF2005 NA005
EAN/GTIN:
     5059039000876
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Isolierschlauch
Kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 7.01mm
Farbe = Natur
Material = Glasfaser-Silikonkautschuk
Schlauchlänge = 30m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 4.72mm
Kabeldurchmesser max. = 7.01mm
Betriebstemperatur min. = -70°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Abgeschirmt = Ja
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 8kV
Wandstärke = 0.51mm

Silikonbeschichteter Mantel Serie PIF-200. Silikonbeschichteter Mantel für zusätzlichen Schutz für Kabel in rauen externen Umgebungen. Ausgezeichnet für raue externen Umgebungen Passt exakt über Drähte und Kabel Kein Schrumpfen auf Größe erforderlich Flexibles Routing Abriebfest Silikonbeschichtet Ausgezeichnete elektrische Eigenschaften
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
7.01mm
Farbe:
Natur
Material:
Glasfaser-Silikonkautschuk
Schlauchlänge:
30m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
4.72mm
Kabeldurchmesser max.:
7.01mm
Betriebstemperatur min.:
-70°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Abgeschirmt:
Ja
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
8kV
Wandstärke:
0.51mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch 30m, kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, 8225291, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, PF2005NA005, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,07*
  
Preis gilt ab 10 Spulen
1 Spule enthält 30 Stück (ab € 6,369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 231,31*
€ 275,26
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 205,08*
€ 244,05
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 191,07*
€ 227,37
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.