Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 19432 Crimpkontaktgehäuse, Draht, 12 bis 10 AWG, Schwarz, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex 19432 Crimpkontaktgehäuse, Draht, 12 bis 10 AWG, Schwarz, 2-polig
Molex 19432 Crimpkontaktgehäuse, Draht, 12 bis 10 AWG, Schwarz, 2-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-8221514
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19432-0013
EAN/GTIN:
     5059039253753
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
molex crimpgehäuse 2 pol
buchsengehäuse 2-polig
Anschlusstyp = Draht
Drahtgröße = 12 bis 10 AWG
Länge = 26.89mm
Farbe = Schwarz
Anzahl der Kontakte = 2
Drahtgröße max. = 12AWG
Drahtgröße min. = 10AWG
Serie = 19432
Seriennummer = 13

CSA, UL. MX150L Steckdosengehäuse. Steckdosengehäuse der Serie 19432 sind als Option mit 2 oder 4 Kontakten erhältlich. Passend für Stecker der Serie 19433. Siehe Best.-Nr. ; 822-1511 822-1511
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Draht
Drahtgröße:
12 bis 10 AWG
Länge:
26.89mm
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Kontakte:
2
Drahtgröße max.:
12AWG
Drahtgröße min.:
10AWG
Serie:
19432
Seriennummer:
13
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, 8221514, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, Molex, 194320013, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
960
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 6,15*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,68*
€ 7,12*
2 Tage
856
1
€ 14,99*
ab € 4,76*
€ 8,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
19434-0003
ab € 0,475*
Zubehör
Molex
19431-0013
ab € 0,338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.