Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Automotive, Kfz-Steckverbinder, Drahtstecker, Stecker, 1-polig, Natur / 1-reihig, Ø5.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789800
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19431-0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 1
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Kabelmontage
Farbe = Natur
Anschlussart = Stecken
Durchmesser = 5.1mm
Gehäusematerial = PBT
Betriebstemperatur min. = -40°C

MX150L Stromstecker zur Verwendung mit 8-, 10- und 12-AWG-Kabel
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
1
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Kabelmontage
Farbe:
Natur
Anschlussart:
Stecken
Durchmesser:
5.1mm
Gehäusematerial:
PBT
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1789800, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 194310013, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,53*
1 Tag
1192
1
€ 14,99*
ab € 0,338*
€ 1,062*
10
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 318,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.