Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 19432 Crimpkontaktgehäuse, Draht, 8 AWG, Schwarz, 4-polig, 12AWG - 22AWG max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8221505
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19432-0002
EAN/GTIN:
     5059039331383
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
molex buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse 4-polig
Anschlusstyp = Draht
Drahtgröße = 8 AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 22AWG
Länge = 27.07mm
Farbe = Schwarz
Anzahl der Kontakte = 4
Drahtgröße max. = 8AWG
Serie = 19432
Seriennummer = 2

CSA, UL. MX150L Steckdosengehäuse. Steckdosengehäuse der Serie 19432 sind als Option mit 2 oder 4 Kontakten erhältlich. Passend für Stecker der Serie 19433. Siehe Best.-Nr. ; 822-1511 822-1511
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Draht
Drahtgröße:
8 AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
22AWG
Länge:
27.07mm
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Kontakte:
4
Drahtgröße max.:
8AWG
Serie:
19432
Seriennummer:
2
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, 8221505, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, Molex, 194320002, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,79*
€ 8,80*
1 Tag
574
1
€ 14,99*
ab € 5,88*
€ 9,46*
15
€ 5,90*
ab € 7,45*
€ 9,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
19431-0013
ab € 0,338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.