| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8212778 Herst.-Nr.: MHDPPK9-G-K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 9 Gehäusematerial = Polyamid Gehäuseausrichtung = Gerade Farbe = Grün Zugentlastung = Ja Serie = MHDPPK-SLIM
Einteilige Hauben mit Sicherungsschrauben. MH-Steckverbinder der MHDPPK SLIM Serie Polyamid-Kappen sind für den Einsatz mit allen gängigen Sub-D-Steckverbindern sowie einer Auswahl anderer D-Steckverbinder geeignet. Die MHDPPK SLIM Hauben sind in 7 verschiedenen Farben erhältlich und verfügen über ein Schnellverriegelungssystem sowie hochentwickelte Kabelklemmen für die Kabelzugentlastung, die während des Gebrauchs Schutz für eine Reihe von Kabelgrößen bieten. Passend für Kabel bis 11,5 mm Durchmesser, ist diese Serie von Steckverbinderhauben in 5 Größen von 9 bis 50-polig erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Einteilige Kunststoffkonstruktion mit Scharnieren Schnellverriegelungssystem Ausgedachte Kabelklemmen für eine Vielzahl von Kabeln Verfügbar in 9-, 15-, 25-, 37- und 50-Wege-Ausführung Erhältlich in Schwarz, Blau, Grün, Grau, Elfenbein, Rot und Gelb. (Nicht alle Farbvarianten sind in allen Größen erhältlich) Geeignet für alle gängigen Sub-D-Stecker Standard-UNC-Rändelschrauben 4-40. Anwendungen. Computertechnik Analoge Bildschirme und Videomonitore Gamingsysteme Netzwerke Musik- und Videostudios Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 9 | Gehäusematerial: | Polyamid | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Farbe: | Grün | Zugentlastung: | Ja | Serie: | MHDPPK-SLIM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, haube d-sub gehäuse polzahl: 9, steckergehäuse, steckergehäuse 9 polig, 8212778, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, MHDPPK9GK, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,84* | € 1,70* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,82* | € 1,72* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,67* | € 1,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|