| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8212731 Herst.-Nr.: MHDTZK25-RA-K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 25 Gehäusematerial = Zink Gehäuseausrichtung = Gerade Farbe = Silber Zugentlastung = Ja Serie = MHDTZK-RA
MH-Steckverbinder, vernickelte Zink-Kappen, schnelle Montage, Serie MHDTZK. Eine Serie von MH-Steckverbindern mit vernickelten Kappen aus Zink. Diese Schnellmontage-Gehäuse können mehrmals geöffnet werden. Die ABS-Zugentlastung für verschiedene Kabeldurchmesser bietet einen sicheren Anschluss an der Kappe für Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 13 mm. Diese Schnellmontage-Gehäuse werden mit Vollmetall-Verriegelungsschrauben mit UNC 4-40 Gewinde geliefert. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 25 | Gehäusematerial: | Zink | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Farbe: | Silber | Zugentlastung: | Ja | Serie: | MHDTZK-RA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse metall polzahl 25, d-sub gehäuse metall, d-sub gehäuse 25 pol, 8212731, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, MHDTZK25RAK, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells |
| | |
| |