Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF LGHP 2 Mineralöl Fett Blau -40°C bis +150°C, Dose 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-8212703
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LGHP 2/5
EAN/GTIN:
     5059041131285
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
Hochtemperaturfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Handelsname = LGHP 2
Schmiermittel Typ = Mineralöl
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Dose
Gebindegröße = 5 kg
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein
NGLI-Klasse = 2/3
Farbe = Blau
Viskosität = 96mm²/s
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Handelsname:
LGHP 2
Schmiermittel Typ:
Mineralöl
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Dose
Gebindegröße:
5 kg
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Nein
NGLI-Klasse:
2/3
Farbe:
Blau
Viskosität:
96mm²/s
Betriebstemperatur min.:
-40°C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schmierfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, wälzlagerfett skf dose 5kg, skf kugellagerfett, lagerfett, 8212703, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, SKF, LGHP25, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Greases
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 101,41*
€ 126,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,18*
€ 128,26*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,00*
€ 130,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 108,76*
€ 138,22*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,85*
€ 188,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKGT 1
ab € 512,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.