|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8209876 Herst.-Nr.: MIKROE-1486 EAN/GTIN: 8606015074863 |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Shield Kit-Name = FRAM Click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. FRAM Click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werden in die MikroBUS-Buchsen in den Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen MikroElektronika eingesteckt. FRAM Klicken verfügt über eine 32-kByte Ferroelectric Random Access Memory Gerät. FRAM ist ein nicht flüchtiger und benötigen keinen eine Batterie. Zusätzlich verfügt es über einen fast Write Zykluszeit und ein erheblich verlängerte Lebensdauer. Über Flash-Speicher ausgestattet. MB85RS256A 32768 x 8-Bit FRAM-Speicher-Chip Kommunikation: serieller SPI bis zu 25 MHz Halten Sie Stift wird verwendet, um Interrupt serieller Eingang/Ausgang ohne deaktivieren Chip WP Stift dient zur Steuerung beim Schreiben auf ein Status Register Netzsignalleuchte-LED Stromversorgung: +3,3 V dc Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Shield | Kit-Name: | FRAM Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 8209876, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Speicher, MikroElektronika, MIKROE1486, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Memory Development Tools |
|  |  |
| |