Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec Kerze Halogenlampe 230 V / 40 W, E14 Sockel, Ø 35mm x 104 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Orbitec Kerze Halogenlampe 230 V / 40 W, E14 Sockel, Ø 35mm x 104 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8208811
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     143104
EAN/GTIN:
     5056112191940
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe E14
Halogenlampe E14
Leistung = 40 W
Lampenform = Kerze
Lampensockel = E14
Oberflächen Finish = Mattiert
Nennspannung = 230 V
Länge = 104 mm
Durchmesser = 35mm

Halogen Lumi-Kit Matter Halogen-Beleuchtungssatz. Mattes Halogen-Kit mit GLS-Leuchten. Dieser matte Beleuchtungssatz arbeitet mit G9-Halogen-Kapseln von 20 bis 48 W. Die Kapsel wird eingesetzt, indem Sie die matte Glühlampe aus Glas aus dem Sockel schrauben und durch die G9-Glühbirne ersetzen. Die Kapselleuchte ist nicht im Halogen-Kit enthalten, die G9-Halogen-Glühlampe ist separat erhältlich. Matter Halogen-Beleuchtungssatz Arbeitet mit G9-Halogen-Glühlampen, 20 bis 48 W Wahlweise erhältlich in A60-, runder und Kerzenform
Weitere Informationen:
Leistung:
40 W
Lampenform:
Kerze
Lampensockel:
E14
Oberflächen Finish:
Mattiert
Nennspannung:
230 V
Länge:
104 mm
Durchmesser:
35mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4008321945556
ab € 1,70*
Zubehör
Orbitec
180582
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.