Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 331 Kabelbinder Klett Rot 16 mm x 300mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8207511
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 331 88
EAN/GTIN:
     5059041752954
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Länge = 300mm
Breite = 16 mm
Farbe = Rot
Typ = Klett
Anzahl = 10
Serie = 331
Bündeldurchmesser max. = 80mm

Selbstverriegelnder Haken Klettverschluss VDI-Kabelbinder. Die selbstverriegelnden Klettverschlusskabelbinder sind ideal für Organisation und Anordnung von Audio-, Computer- und VDI-Kabeln. Diese Kabelbinder haben den Vorteil der Wiederverwendbarkeit. Ablösbar Selbstsichernd Doppelseitiges Gewebe: Schleifen auf der einen Seite, Haken auf der anderen Verursacht keine Beschädigung an Kabeln Befestigung mit Schrauben oder Nieten
Weitere Informationen:
Länge:
300mm
Breite:
16 mm
Farbe:
Rot
Typ:
Klett
Anzahl:
10
Serie:
331
Bündeldurchmesser max.:
80mm
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder rot, klett kabelbinder, 8207511, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbinder, Legrand, 033188, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,92* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1797167
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.