| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8207502 Herst.-Nr.: 0 331 84 EAN/GTIN: 5059041740104 |
| |
|
| | |
| Länge = 150mm Breite = 16 mm Farbe = Schwarz Typ = Klett Anzahl = 10 Serie = 331 Bündeldurchmesser max. = 35mm
Selbstverriegelnder Haken Klettverschluss VDI-Kabelbinder. Die selbstverriegelnden Klettverschlusskabelbinder sind ideal für Organisation und Anordnung von Audio-, Computer- und VDI-Kabeln. Diese Kabelbinder haben den Vorteil der Wiederverwendbarkeit. Ablösbar Selbstsichernd Doppelseitiges Gewebe: Schleifen auf der einen Seite, Haken auf der anderen Verursacht keine Beschädigung an Kabeln Befestigung mit Schrauben oder Nieten Weitere Informationen: | | Länge: | 150mm | Breite: | 16 mm | Farbe: | Schwarz | Typ: | Klett | Anzahl: | 10 | Serie: | 331 | Bündeldurchmesser max.: | 35mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder schwarz, klett kabelbinder, 8207502, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbinder, Legrand, 033184, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties |
| | |
| |