| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8203597 Herst.-Nr.: 174621 DXE-EXT-SET EAN/GTIN: 5059039084869 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Erweiterungsmodul für Parameterset Zur Verwendung mit = DE1 Serie = Eaton Moeller
Eaton PowerXL Starter Serie DE1 mit variabler Drehzahl. Starter PowerXL mit regelbarer Drehzahl von Eaton bieten präzise Steuerung von Wechselstrommotoren mit einer einfachen Einrichtung. Dies wird erreicht, indem der Benutzer die Frequenz der Stromquelle an die Anwendung anpasst. Mit einfachen Potenziometerjustierungen kann diese dann unbeaufsichtigt bleiben. Die drehzahlvariablen Starter der Serie DE1 von Eatons schließen die Lücke zwischen Motorstarter und Antrieb, indem sie die wichtigsten Vorteile von beiden nutzen - die einfache Handhabung des Starters und die einstellbare Motordrehzahl des Antriebs in einem Gerät, zu einem günstigen Preis und mit hoher Zuverlässigkeit. Dieses abnehmbare Parametermodul kann verwendet werden, um präzisere Installationen einzurichten, die Parameter mit einem Schraubendreher leicht zu ändern, und sobald der Starter programmiert wurde, kann das Modul entfernt und auf einem anderen Starter verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Passform und Vergaß machen diese Art von Starter Perfekt für weniger komplizierte Installationen Erhältlich in einer Nennleistung von 0,25 kW bis 7,5 kW, mit ein- und dreiphasigen Optionen erhältlich Schutzart IP20/NEMA 0 Verwendet die SmartWire-DT-Technologie, wodurch die Installation für andere kompatible Produkte noch einfacher wird Unterstützt verschiedene Protokolle einschließlich MODBUS, optisch und RS485 ausgestattet mit einem Funk-Entstörfilter Erhöhte Energieeinsparung dank der erhöhten Effizienz von Die Starter-Ausführung Eliminiert hohen Einschaltstrom beim Einschalten, wodurch überschüssiges Motordrehmoment verringert und die Lebensdauer des Motors erhöht wird. Wie funktionieren Frequenzumrichter?. Frequenzumrichter, auch bekannt als AC-Antriebe, Frequenzumrichter (VFD) oder Frequenzumrichter, sind eine Art Drehzahlantrieb, mit dem Sie als Benutzer die Drehzahl oder das Ausgangsdrehmoment von Elektromotoren einstellen können. Wechselrichterantriebe werden durch Eingabe bestimmter Frequenzen oder Parameter in das Gerät gesteuert, um ihm zu sagen, was zu tun ist, was eine bessere Kontrolle über Ihre Maschinen und Ihren Betrieb ermöglicht. Diese Antriebe haben viele Anwendungsmöglichkeiten von kleinen Geräten wie einem einfachen Lüfter und einer Pumpenlast bis hin zu Maschinensteuerungsanwendungen mit hohem Drehmoment. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Erweiterungsmodul für Parameterset | Zur Verwendung mit: | DE1 | Serie: | Eaton Moeller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ Wechselrichter, Wechselrichter KFZ, Inverter, Wechselrichter, drehzahlstarter eaton, kfz wechselrichter, 8203597, Automation, Elektromotoren, Frequenzumrichter-Zubehör, Eaton, 174621DXEEXTSET, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Accessories |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,00* | € 55,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 44,38* | € 55,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,13* | € 56,26* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,62* | € 57,97* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 62,86* | € 78,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|