Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GCM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator U2J, 1.5nF ±5% / 250V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8202917
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM21A7U2E152JX01D
EAN/GTIN:
     5059043790534
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1.5nF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = U2J
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1mm
Serie = GCM
Anschlussklemmentyp = SMD

Murata GCM Automotive Serie 0805. Die Murata GCM Automotive-Serie von Keramikkondensatoren bietet ausgezeichnete Impulsreaktion und Rauschpegelverringerung aufgrund niedriger Impedanz bei hoher Frequenz Hohe Dielektrizitätskonstantenausführung in einer kleineren Größe mit einem höheren Kapazitätswert Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Ausgezeichnete Lötbarkeit wird erreicht durch die Zinnbeschichtung der äußeren Elektroden Jetzt erhältlich mit neuen niedrigen pF-Werten und zusätzlichen Werte in der 1206-Gehäusegröße
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5nF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
U2J
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1mm
Serie:
GCM
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 5%, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1,5nf, 8202917, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GCM21A7U2E152JX01D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.