Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Tafelmontage Kippschalter, 4-poliger Schließer (Ein)-Aus-(Ein) 4 A @ 30 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8199256
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MTA 406 S
EAN/GTIN:
     5059045246954
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = 4-poliger Schließer
Schaltfolge = (Ein)-Aus-(Ein)
Kontaktnennstrom = 4 A @ 30 V dc
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser = 6.2mm
Betätigerlänge = 10.5mm
Tafelausschnitt Größe = 6.2mm
Betriebstemperatur min. = -45°C

Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "(ON)" auf die Tast-Stellung. Zweipolig, Typ STA. Zweipolige Kippschalter mit 2 und 3 Stellungen für Frontplattenmontage Optional mit und ohne Vorspannung Silberkontakte Verchromtes Betätigungselement aus Messing und Gehäuse aus Diallylphtalat (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
4-poliger Schließer
Schaltfolge:
(Ein)-Aus-(Ein)
Kontaktnennstrom:
4 A @ 30 V dc
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser:
6.2mm
Betätigerlänge:
10.5mm
Tafelausschnitt Größe:
6.2mm
Betriebstemperatur min.:
-45°C
Weitere Suchbegriffe: kippschalter ein aus 4pol, hebelschalter, hebelschalter ein aus, 8199256, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, KNITTER-SWITCH, MTA406S, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,12*
€ 22,45*
€ 5,90*
ab € 11,78*
€ 24,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,56*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,29*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,54*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,50*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,94*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.